水準器 ポケットレベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
85件の「水準器 ポケットレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 エアコン」、「水準器 小型」、「水準器 マグネット」などの商品も取り扱っております。
ポケットレベル No.510 大菱計器製作所ランキング1位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニレベル SK(新潟精機)ランキング2位
SK(新潟精機)ミニレベル
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)20厚さ(mm)14精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5気泡管水平マグネットなし
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニレベル Revo シンワ測定ランキング3位
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)ランキング4位
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
1個ほか
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ポケットレベル
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途簡易的な水平測定に使用できます。
1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
1個
2,198税込2,418
当日出荷

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
1個
8,698税込9,568
当日出荷

SK(新潟精機)ミニレベル
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)15厚さ(mm)30精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5マグネットなし
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
1個
31,980税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)